Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43811555 Getriebemotor HMD/I Getr. 085 204/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43811555
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43811555
EAN/GTIN:
     4067201095682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
schneckengetriebemotor


Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet, mit
Befestigungsbohrungen für variable Fuß- und Flanschbefestigung. Schneckenwelle:
gehärtet und geschliffen. Schneckenrad: Bronze auf
Grauguss-Nabe. Schmierung: synthetisches Ö, l (Lebensdauerfüllung). Motor:
Drehstrom-Normmotor mit kleinem Flansch B14, 230/400V, 50Hz. Andere
Motor-Ausführungen (Wechselstrom-Motor, Kaltleiter, Fremdlüftung, Bremse
etc.) auf Anfrage. Energie-Effizienzklasse: 0,09
kW: IE1. Von 0,12 bis 0,55 kW: IE2. Ab 0,75 kW: IE3. Leichte,
qualitativ hochwertige Baureihe. Diese wartungsfreien Getriebemotoren
ohne Entlüftung sind baulage-unabhängig einsetzbar. Die
Betriebslagen V5 und V6 (Schneckenwelle vertikal) sind jedoch nicht für
Dauerbetrieb empfohlen. Abtriebswelle einsteckbar: Die Getriebe
sind in der Grundausführung Hohlwellen-Getriebe. Sie können jedoch mit
einsteckbarer Abtriebswelle (einseitig, rechts und links verwendbar,
oder beidseitig) versehen werden. Diese Abtriebswellen haben eine eigene
Artikel-Nr. und müssen separat mitbestellt werden. Variable
Befestigung:
Die Getriebemotoren werden ohne Fußbefestigung
geliefert. Der separat zu bestellende Universal-Fuß kann jedoch einfach
angeschraubt werden, falls eine Fußbefestigung gewünscht wird. Die
Position des Befestigungsfußes kann für verschiedene Einbaulagen
variiert werden. Nachrüstbarer Flansch: Falls eine
abtriebsseitige Flanschbefestigung gewünscht wird, kann der Flansch
kundenseitig montiert werden. Diese Flansche haben eine eigene
Artikel-Nr. und müssen separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Leistung [P]:
1,5 [kW]
Abtriebsdrehzahl [n2]:
204 [min-1]
Max. Abtriebsdrehmoment [T2]:
62 [Nm]
Betriebsfaktor [fB]:
4,1
Übersetzung ges. [i]:
7
Getriebegröße:
085
Motorgröße:
90LA4
Gewicht:
29 [kg]
Optionale eins. Abtriebswelle [Art.-Nr.] [optionale einseitige Abtriebswelle (Art.-Nr.)]:
438 081 00
Optionale beids. Abtriebswelle [Art.-Nr.] [optionale beidseitige Abtriebswelle (Art.-Nr.)]:
438 082 00
optionale Fußbefestigung (Art.-Nr.):
438 083 00
optionaler Abtriebsflansch (Art.-Nr.):
438 084 00
Weitere Suchbegriffe: 0,55kW, n2=14, Getriebegröße, n2=9,6, n2=46,7, n2=93, 50Hz, n2=100, n2=19,6, n2=31,1, n2=54, 0,75kW, n2=23, n2=32,6, n2=26,9, n2=9,4, n2=20,9, n2=64, 0,37kW, worm geared motor, 0,09kW, 1,5kW, HMD/I, 0,25kW, 230/400V, n2=14,9, n2=30,4, n2=17,5, 0,12kW, n2=15, n2=37,8, n2=58, Abtrieb, n2=13,4, n2=25, n2=36,8, n2=70, Grundausführung, n2=18,9, n2=67, 0,18kW, n2=20,6, n2=140, n2=200, n2=74, n2=9, n2=50, n2=132, n2=12,9, n2=78, Getriebemotoren, n2=14,6, n2=35,9, n2=38,9, 1,1kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,45*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,31*
€ 963,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,03*
€ 933,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,72*
€ 902,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 733,45*
€ 872,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
43808100
ab € 38,32*
Sonstiges
Mädler
43808200
ab € 48,31*
Sonstiges
Mädler
43808300
ab € 70,42*
Sonstiges
Mädler
43808400
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.