Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61231200 Stirnlochschlüssel 61231000 + 61232000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-61231200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61231200
EAN/GTIN:
     4067201289838
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel

Werkstoff: Spezialstahl, brüniert. Form A: Verstellbar, mit gleichlangen Schenkeln. Form B: Starr. Form C: Verstellbar mit kurzem Schenkel.

Weitere Informationen:
Form:
C Form
Zapfen-Mittenabstand:
11-60 mm
Zapfen-Ø:
5 mm
Zapfenlänge:
6 mm
Gesamtlänge:
160 mm
passend für z.B. Roba:
61231000-61232000 Art.-Nr.
Gewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: Stirnlochschlüssel ROBA spanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.