Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62326500 Stellring DIN703 Bohrung 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62326500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62326500
EAN/GTIN:
     4067201118510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 703
DIN 703 Stellring
Stellring DIN 703
Stellring

Werkstoff: Stahl blank.

Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt.

Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8.
Außendurchmesser einseitig stark angefast.
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Größen und Zoll-Abmessungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Unveredelt
Innendurchmesser [d1]:
65 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
100 [mm]
Breite [b]:
28 [mm]
Gewindegröße:
M 12 [mm]
Gewicht pro 100 Stk:
99,6 [kg]
Weitere Suchbegriffe: din 703, ISO4027, DIN703, DIN 914, collars, DIN-Teil, Stellringe, DIN part, Klemmringe, DIN914, ISO 4027, collar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
1
€ 10,00*
ab € 14,17*
€ 23,64*
8 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 24,46*
€ 41,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
62388265
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.