Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62327000 Stellring DIN703 Bohrung 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62327000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62327000
EAN/GTIN:
     4067201118527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 703
DIN 703 Stellring
Stellring DIN 703
Stellring

Werkstoff: Stahl blank.

Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt.

Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8.
Außendurchmesser einseitig stark angefast.
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Größen und Zoll-Abmessungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d1:
70 mm
d2:
110 mm
b:
32 mm
Gewinde:
2 x M16 mm
Gewicht p.% Stk.:
141,0 kg
Weitere Suchbegriffe: stellring 70x110, din 703, ISO4027, collar, DIN703, ISO 4027, Klemmringe, DIN part, collars, DIN-Teil, DIN914, DIN 914, Stellringe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
1
€ 10,00*
ab € 20,13*
€ 33,54*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 33,84*
€ 46,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62388270
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.