Werkstoff: Stahl blank. Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetz...
Werkstoff: Stahl brüniert. Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° vers...
Werkstoff: Stahl verzinkt. Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl verzinkt wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, ...
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Edelstahl A2. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt....
Stellring DIN 703 Gewindestift 70x 110x 32 Stahl schwere Reihe 1 Stück ~DIN 703 Stahl Stellringe · schwere Reihe · mit Gewindestift nach DIN 914/ISO 4027 - Abmessung: 70 x 110 x 32 VE=S (1 Stück)We...
Stellring DIN 705 Gewindestift A 70x100x20 Stahl leichte Reihe 1Stück DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 70 x100 x20 VE=S (1 Stück)We...
~DIN 703 Stahl Stellringe · schwere Reihe · mit Gewindestift nach DIN 914/ISO 4027 - Abmessung: 70 x 110 x 32 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 70mm· Form: Ohne Formfang...