Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62363000 Gewinde-Klemmring M 30 x 3,50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62363000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62363000
EAN/GTIN:
     4067201135890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Geschlitzter Klemmring mit Gewinde
Gewindeklemmring
Klemmring

Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).

Weitere Informationen:
Gewinde G:
M30 Gewinde<BR/> G
Steigung:
3,5 mm
Ø d2:
54 mm
Ø Rmax.:
58,6 Ø R<sub>max.</sub>
b:
15 mm
Schrauben DIN 912:
M6 x 18 Schrauben<BR/> DIN 9
Gewicht:
163 g
Weitere Suchbegriffe: geschlitzter klemmring mädler, geschlitzter klemmring, gewindeklemmring m30x1,5, slotted, Gewinde, Stellring, geschlitzte, collar, Klemmringe, geschlitzt, thread, collars, Stellringe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
211
1
€ 10,00*
ab € 7,23*
€ 13,55*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,48*
€ 18,70*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62399630
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.