| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-62389005 Herst.-Nr.: 62389005 EAN/GTIN: 4067201245049 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl brüniert. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 5 mm | d2: | 10 mm | b: | 6 mm | Gewinde: | M3 x 4 mm | Gewicht p.% Stk.: | 0,280 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 705 a 5x10x6, din 705, din 705a, DIN part, DIN705, brüniert, DIN27434, collar, black finish, DIN-Teil, DIN 27434, DIN553, DIN 553, Gewindestift, Stellringe, DIN705A |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |