| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-62389010 Herst.-Nr.: 62389010 EAN/GTIN: 4067201245070 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl brüniert. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 10 mm | d2: | 20 mm | b: | 10 mm | Gewinde: | M5 x 8 mm | Gewicht p.% Stk.: | 1,85 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mädler din 705a, din 705, din 705a, collar, Stellringe, DIN 27434, DIN27434, DIN553, DIN 553, black finish, DIN-Teil, Gewindestift, DIN705, DIN part, brüniert, DIN705A |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |