| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-623890106 Herst.-Nr.: 623890106 EAN/GTIN: 4067201274339 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914).
Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 mm nach DIN 705 A, mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant, 135° versetzt. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 10 mm | d2: | 20 mm | b: | 10 mm | Gewinde: | M5 x 8 mm | Gewicht p.% Stk.: | 1,85 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mädler din 705a, din 705, din 705a, collar, Stellringe DIN 705 Form E DIN705 Form E DIN 705, DIN-Teil, brüniert, DIN 914, black finish, DIN part, DIN914, DIN705 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |