| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-62389225 Herst.-Nr.: 62389225 EAN/GTIN: 4067201222675 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl brüniert.
Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
* Größe 20 ist in der zurückgezogenen DIN 703 nicht enthalten.
Weitere Größen und Zoll-Abmessungen auf Anfrage.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 25 mm | d2: | 56 mm | b: | 22 mm | Gewinde: | M10 mm | Gewicht p.% Stk.: | 33,8 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: stellringe innendurchmesser 25mm, din 703, stellring b22, Klemmring, DIN 914, DIN703, black finish, DIN914, collar, brüniert, ISO4027, ISO 4027 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |