Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399070 Stellring DIN705 A Bohrung 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399070
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399070
EAN/GTIN:
     4067201274100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Edelstahl.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
70 mm
d2:
100 mm
b:
20 mm
Gewinde:
M10 x 20 mm
Gewicht p.% Stk.:
62,6 kg
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 a 70x100x20, din 705, din 705a, Stellringe, DIN-Teil, stainless, collars, 1.4305, DIN part, collar, DIN705, rostfrei, DIN27434, DIN 553, DIN 27434, Edelstahl, DIN553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
623990706
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.