Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

623990706 Stellring DIN 705 A Bohrung 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-623990706
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     623990706
EAN/GTIN:
     4067201273448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring

Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Edelstahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914).

Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant.
Ab Größe d1 = 75 mm nach DIN 705 A, mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant, 135° versetzt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
70 mm
d2:
100 mm
b:
20 mm
Gewinde:
M10 x 20 mm
Gewicht p.% Stk.:
62,6 kg
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 a 70x100x20, din 705, din 705a, DIN 914, rostfrei, Edelstahl, collar, DIN705, DIN part, DIN914, Stellringe DIN 705 Form E DIN705 Form E DIN 705, stainless, DIN-Teil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62399070
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.