Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62533500 UCPA 207 Bohrung 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62533500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62533500
EAN/GTIN:
     4067201305330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Einseitig mit Langloch zum Ausrichten des Gehäuses. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehlerbei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0. Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.
Weitere Informationen:
UCPA Nr.:
207 UCPA<BR/> Nr.
Bohrung:
35 mm
h:
47,6 mm
a:
110 mm
e:
80 mm
b:
48 mm
s:
M14 mm
g:
13 mm
w:
95 mm
c:
20 mm
Bi:
42,9 mm
n:
17,5 mm
Lager-Tragzahl* dyn. C:
25,7 kN
Lager-Tragzahl* stat. C0:
15,2 kN
Gewicht:
1,51 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62599335
ab € 56,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.