Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62535000 UCPA 210 Bohrung 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62535000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62535000
EAN/GTIN:
     4067201305361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Einseitig mit Langloch zum Ausrichten des Gehäuses. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehlerbei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0. Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.
Weitere Informationen:
UCPA Nr.:
210 UCPA<BR/> Nr.
Bohrung:
50 mm
h:
57,2 mm
a:
130 mm
e:
94 mm
b:
60 mm
s:
M16 mm
g:
14 mm
w:
116 mm
c:
25 mm
Bi:
51,6 mm
n:
19 mm
Lager-Tragzahl* dyn. C:
35,1 kN
Lager-Tragzahl* stat. C0:
23,2 kN
Gewicht:
2,65 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62599350
ab € 85,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.