Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63270500 Gelenkkopf GT-K M 5 IL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63270500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63270500
EAN/GTIN:
     4067201124276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Hochleistungs-Gelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Breite Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.




  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und axiale Wechselbelastung.


  • Stahl auf PTFE-Gewebe.


  • Wartungsfrei.


  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.



Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
links Gewinde-Ausführung
dH7:
5 mm
B-0,1:
8 mm
C1:
6 mm
d1:
7,7 mm
d2:
18 mm
d3:
9 mm
d4:
11 mm
h1:
27 mm
l3:
10 mm
Gewindegröße G:
M5 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
0,8 mm
W:
9 mm
Kippwinkel Alpha:
13 Grad
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsgelenkkopf, Stellring, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
96
1
€ 10,00*
ab € 5,89*
€ 9,01*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 8,81*
€ 20,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.