Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63720500 Gabelkopf Größe 6X12 Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63720500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63720500
EAN/GTIN:
     4067201154464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf 6x12
din 71752





Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen.






Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset
mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk
vervollständigt werden. Bei der Montage sollten alle beweglichen Teile
und Kontaktstellen geschmiert werden.






Metrisches ISO-Gewinde: ohne Zusatz F.



Metrisches ISO-Feingewinde: mit Zusatz F.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
6 x 12 mm
a:
12 mm
b:
6 mm
d1:
6 mm
d2:
M6 mm
Gewindesteigung:
1,0 mm
d3:
10 mm
g:
12 mm
l2:
24 mm
Fzul.:
3537 N
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m6, DIN71751, DIN71752, DIN 71751, clevis, DIN-Teil, DIN part, fork joints, Gabelgelenke, fork joint, Gabelköpfe, Gebelgelenk
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2257
1
€ 10,00*
ab € 0,80*
€ 1,36*
12 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 1,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63799205
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.