Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63720700 Gabelkopf Größe 8X16 Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63720700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63720700
EAN/GTIN:
     4067201141891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
mädler gabelkopf 8x16
din 71752





Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen.






Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset
mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk
vervollständigt werden. Bei der Montage sollten alle beweglichen Teile
und Kontaktstellen geschmiert werden.






Metrisches ISO-Gewinde: ohne Zusatz F.



Metrisches ISO-Feingewinde: mit Zusatz F.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
8 x 16 mm
a:
16 mm
b:
8 mm
d1:
8 mm
d2:
M8 mm
Gewindesteigung:
1,25 mm
d3:
14 mm
g:
16 mm
l2:
32 mm
Fzul.:
6441 N
Gewicht:
37 g
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m8, Gabelgelenke, DIN 71751, DIN-Teil, Gabelköpfe, DIN71751, fork joint, clevis, Gebelgelenk, DIN part, DIN71752, fork joints
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2132
1
€ 10,00*
ab € 0,93*
€ 1,54*
11 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 2,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63799207
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.