| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-63740005 Herst.-Nr.: 63740005 EAN/GTIN: 4067201338970 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl 1.0044 (St44-2) verzinkt. Bolzen zur Übertragung von radialen Kräften mit gelegentlichen Schwenkbewegungen, wie z.B. in Gabelgelenken. Mit Splintloch für einen Einmal-Splint DIN EN ISO 1234 (ex DIN 94) oder Dauersplint (Federstecker). Zur Verwendung mit einer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A). Der Splint dient nur zur Sicherung gegen Verlust. Nicht für axiale Belastung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1h11: | 5 mm | d2h14: | 8 mm | d3H14: | 1 mm | l1js15: | 15 mm | l2+0,5: | 12,3 mm | kjs14: | 1,5 mm | zk: | 0,5 mm | z: | 0,8 mm | Gewicht: | 2,6 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, Gabelkopf, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Splintbolzen, Splintlochbolzen, din 94 verzinkt, din 94, din 94 stahl, Sicherungsbolzen, Bolzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |