Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899401 Keilwelle Edelstahl KW18X22 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899401
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899401
EAN/GTIN:
     4067201142843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.






Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis
6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden
nicht entgratet.



Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m.






Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil
DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle
im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 18 x 22 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
22 mm
Ø d -0,03/-0,08:
18 mm
b -0,08:
5 mm
Gewicht:
2,453 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, v2a keilwelle, DIN-Teil, 23X28, 26X32, rostfrei, stainless, DIN part, 1.4301, 32X38, 18X22, 16X20, DIN14, 13X16, splined shaft, DIN 5463, 21X25, 36X42, 42X48, 46x54, 1000mm, Edelstahl, DIN5463, 28X34, Vielkeilwelle, Keilwellen, DIN 14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
Frei Haus
ab € 58,25*
€ 76,33*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 73,99*
€ 105,37*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64899471
ab € 169,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.