Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899431 Keilwelle Edelstahl KW18X22 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899431
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899431
EAN/GTIN:
     4067201149323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.






Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis
6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden
nicht entgratet.



Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist
eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich.






Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als
gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu
MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am
Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 18 x 22 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
22 mm
Ø d -0,03/-0,08:
18 mm
b -0,08:
5 mm
Gewicht:
3,680 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, v2a keilwelle, DIN 14, 26X32, Vielkeilwelle, 32X38, rostfrei, 28X34, Keilwellen, 18X22, 21X25, 46x54, 1.4301, DIN5463, DIN-Teil, 36X42, DIN 5463, stainless, DIN part, DIN14, 23X28, 1500mm, 13X16, 42X48, splined shaft, Edelstahl, 16X20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 86,58*
€ 113,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 152,82*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64899471
ab € 169,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.