Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64901855 Auszugsschienensatz 3832DO L=550mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64901855
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3832-0055DO
EAN/GTIN:
     4067201154808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl,
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für


Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Vollauszug.


  • Schnelltrennung.


  • Einhalterung und Aushalterung.


  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).


  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen (Lastwert beachten).
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
Horizontalmontage nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
550 mm
Auszug +/- 3,2:
559 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
320 mm
D:
416 mm
E:
492 mm
F:
- mm
G:
352 mm
H:
- mm
Lastwert / Paar:
50 / 45 kg
Gewicht / Paar:
1,68 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, auszugschienen 550mm, accuride auszugschiene, kugelauszug, telescopic slides, drawer slides, Auszugschiene, Auszugsschienen, DZ 3832, Vollauszug, DZ3832DO, Teleskopschiene, DZ3832, Auszugsschiene, DZ 3832DO
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
pro Paar
€ 9,50*
ab € 29,62*
€ 40,36*
2 Tage
23
pro Satz
€ 5,90*
ab € 34,54*
€ 46,60*
Lager 183
48
pro Paar
€ 10,00*
ab € 20,68*
€ 47,81*
pro Paar
Frei Haus
ab € 32,88*
€ 57,27*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,81*
€ 56,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,71*
€ 50,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,87*
€ 42,69
pro Paar
ab 25 Paar
€ 32,47*
€ 38,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 27,09*
€ 32,24
pro Paar
ab 100 Paar
€ 24,64*
€ 29,32
pro Paar
ab 250 Paar
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 20,68*
€ 24,61
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 20,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63355-2
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.