| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103357386 Herst.-Nr.: DZ3832-0055DO EAN/GTIN: 4250396804010 |
| |
|
| | |
| ACCURIDE 3832DO Kugelkäfigführung - Vollauszug, L 550 mm Stahl verzinkt- Optionaler Aufsteckwinkel zur Bodenmontage
- Einstellnocken für Schublade (3,2 mm) Exzenter - Höhenverstellung je 1,6 mm oben/unten
- Schienenstärke 12,7 mm
- Schienenhöhe 45,7 mm
Hinweis: Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4 mm/Euro-Schraube 6 mm Die Schienenlänge sollte nicht größer als die Schubladenbreite sein. Hinweis zur Tragkraft:Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit die maximale Tragkraft erreicht wird. Die Tragkraft bezieht sich auf einen dynamischen Zyklus von 80.000 Wiederholungen. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 45 kg | Type: | Accuride 3832-DO | Ausführung: | Vollauszug | Schienenlänge: | 550 mm | Werksnummer: | DZ3832-0055DO | Material: | Stahl verzinkt | Auszugsweg: | 559 mm | Marke: | Accuride | Montageart: | Seitenmontage | Ausstattung: | Frontschnelltrennung | Rastung in ausgezogener Position |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 9,50* | ab € 29,54* | € 40,42* | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Satz | € 5,90* | ab € 34,52* | € 46,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 10,00* | ab € 20,68* | € 47,81* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 33,03* | € 57,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|