Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64902050 Aufsteckwinkelpaar 633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64902050
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 63350-2
EAN/GTIN:
     4067201143116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckwinkel
Aufsteckwinkelpaare
accuride aufsteckwinkel
aufsteckwinkel


Werkstoff: Stahl, hell verzinkt. Verwendbar
für:




  • Typ 2109


  • Typ 2132


  • Typ 3732


  • Typ 3832


  • Typ 3832 DO


  • Typ 3232 SC


  • Typ 3832 HDSC


Pro Schienenpaar wird ein Aufsteckwinkelpaar benötigt. Empfohlene
Befestigung: Schraube M4. Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt Ausführung
Für Typ 2109/2132:
500 Schienenlänge
Für Typen 3832:
500 Schienenlänge
B:
386,6 mm
C:
450 mm
D:
225 mm
E:
189,4 mm
Gewicht pro Paar:
0,48 kg
Weitere Suchbegriffe: slides bracket, 2109, DZ 633, 3832, 2132, Befestigungswinkel, 3732, DZ633
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
pro Stück
€ 9,50*
ab € 5,50*
€ 8,03*
Lager 183
34
pro Stück
€ 10,00*
ab € 5,06*
€ 9,28*
2 Tage
41
pro Satz
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 10,13*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 2132-0050
ab € 9,00*
Zubehör
Accuride
DZ 3832-0050DO
ab € 19,16*
Zubehör
Accuride
DZ3832-0050
ab € 7,91*
Zubehör
Accuride
DZ3832-0050SC
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.