Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckwinkel ACCURIDE 500mm f.auflieg.Montage hell chromat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckwinkel ACCURIDE 500mm f.auflieg.Montage hell chromat
Aufsteckwinkel ACCURIDE 500mm f.auflieg.Montage hell chromat
Aufsteckwinkel ACCURIDE 500mm f.auflieg.Montage hell chromat
Artikel-Nr.:
     4708-5118151
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ63350-2
EAN/GTIN:
     4250396805109
Suchbegriffe:
Aufsteckwinkel
Aufsteckwinkelpaare
accuride aufsteckwinkel
aufsteckwinkel
Aufsteckwinkel ACCURIDE 500mm f.auflieg.Montage hell chromat

für aufliegende, Boden- und Tablarmontage
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Bohr T/ø:
mm
für:
ACCURIDE 2132-50 / 3832-50
Länge:
497 mm
Lochreihe / Lochabstand:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl chromatiert
Material:
Stahl
Packung:
1 Paar
Veredelung:
chromatiert
Produktart:
Montageplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
37
pro Stück
€ 9,50*
ab € 5,52*
€ 8,09*
1 Tag
34
pro Stück
€ 10,00*
ab € 5,06*
€ 9,28*
1 Tag
34
pro Satz
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 10,20*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 2132-0050
ab € 9,00*
Zubehör
Accuride
DZ 3832-0050DO
ab € 19,16*
Zubehör
Accuride
DZ3832-0050
ab € 7,96*
Zubehör
Accuride
DZ3832-0050SC
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.