Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accuride Zubehörkit, 50kg max., 45.7mm breit, 500mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2835821
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3832-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Typ = Zubehörkit
Last max. = 50kg
Tiefe = 500mm
Breite = 45.7mm
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehörkit
Last max.:
50kg
Tiefe:
500mm
Breite:
45.7mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, teleskopschienen accuride 500mm, accuride auszugschiene, auszugschienen 500mm, 2835821, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rackschienen, Accuride, DZ38320050
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,96*
€ 11,22*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 15,43*
2 Tage
28
1
pro Paar
€ 9,50*
ab € 23,99*
€ 32,67*
1 Tag
76
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 15,32*
€ 34,11*
1 Tag
20
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 21,60*
€ 37,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63350-2
ab € 5,06*
Zubehör
TR Fasteners
M4 12 PTSTMC Z100
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.