Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77746125 Bockrolle FS Gummi blau Ø125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77746125
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77746125
EAN/GTIN:
     4067201334965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Elastikgummi, blau.
Radkörper: Kunststoff, schwarz, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.

Für den Innen- und Außenbereich. Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort. Bodenschonend und extrem abriebfest. Besonders spurlos (nicht kreidend).

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

* Radbreite

Weitere Informationen:
D:
125 mm
B:
32 mm
H:
155 mm
d:
9 mm
P:
104 mm
P1:
86 mm
M:
84 mm
M1:
64 mm
N:
76 mm
N1:
56 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
175 kg
Gewicht:
0,73 kg
Passende Lenkrolle:
77744125 Artikel-Nr.
Passende Lenkrolle mit Feststeller:
77745125 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bockrolle 125mm tpe, lochplatte, lochplatte blau, BlueWheel Blue-Wheel Blauer Reifen bluewheel, Fixed castor Transport castor Wheel Tyre Wheels, Bockrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77744125
ab € 15,46*
Zubehör
Mädler
77745125
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.