Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77751160 Lenkrolle Gummi schwarz Ø160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77751160
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77751160
EAN/GTIN:
     4067201334934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lochplatte
Lochplattensystem

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Elastikgummi, schwarz.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort. Bodenschonend und abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.

** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d


Weitere Informationen:
D:
160 mm
B:
50 mm
H:
195 mm
A:
48 mm
R:
128 mm
d:
12 mm
P:
135 mm
P1:
110 mm
M:
105 mm
M1:
80 mm
N:
100 mm
N1:
75 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
2,60 kg
Passende Bockrolle:
77753160 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lenkrolle 160mm elastik, lochplatte, lochplatte schwarz, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,79*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77753160
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.