Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77753160 Bockrolle Gummi schwarz Ø160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77753160
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77753160
EAN/GTIN:
     4067201334859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Elastikgummi, schwarz.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.

Für den Innen- und Außenbereich. Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort. Bodenschonend und abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.

* Radbreite  , ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d


Weitere Informationen:
D:
160 mm
B:
50 mm
H:
195 mm
d:
12 mm
P:
135 mm
P1:
110 mm
M:
105 mm
M1:
80 mm
N:
100 mm
N1:
75 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
2,15 kg
Passende Lenkrolle:
77751160 Artikel-Nr.
Passende Lenkrolle mit Feststeller:
77752160 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, lochplatte, Bockrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Fixed castor Transport castor Wheel Tyre Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,77*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77751160
ab € 38,79*
Zubehör
Mädler
77752160
ab € 42,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.