Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77751200 Lenkrolle Gummi schwarz Ø200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77751200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77751200
EAN/GTIN:
     4067201334927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lochplatte
Lochplattensystem

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Elastikgummi, schwarz.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort. Bodenschonend und abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.

** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d


Weitere Informationen:
D:
200 mm
B:
50 mm
H:
235 mm
A:
57 mm
R:
157 mm
d:
12 mm
P:
135 mm
P1:
110 mm
M:
105 mm
M1:
80 mm
N:
100 mm
N1:
75 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
350 kg
Gewicht:
2,64 kg
Passende Bockrolle:
77753200 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lenkrollen gummiräder, lochplatte, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77753200
ab € 50,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.