Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77753200 Bockrolle Gummi schwarz Ø200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77753200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77753200
EAN/GTIN:
     4067201334842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Elastikgummi, schwarz.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.

Für den Innen- und Außenbereich. Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort. Bodenschonend und abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.

* Radbreite  , ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d


Weitere Informationen:
D:
200 mm
B:
50 mm
H:
235 mm
d:
12 mm
P:
135 mm
P1:
110 mm
M:
105 mm
M1:
80 mm
N:
100 mm
N1:
75 mm
Tragkraft:
350 kg
Gewicht:
2,80 kg
Passende Lenkrolle:
77751200 Artikel-Nr.
Passende Lenkrolle mit Feststeller:
77752200 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bockrolle 200 mm vollgummi, lochplatte, lochplatte schwarz, Fixed castor Transport castor Wheel Tyre Wheels, Bockrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,01*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77751200
ab € 51,76*
Zubehör
Mädler
77752200
ab € 55,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.