Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77763080SS Bockrolle PU Ø80 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77763080SS
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77763080SS
EAN/GTIN:
     4067201334286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle polyurethan 80mm
bockrolle
bockrolle 80mm

Werkstoff: Gabel: Edelstahl.
Lauffläche: Polyurethan 98 +/-4° Shore A.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.

Für den Innen- und Außenbereich. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Ö, l, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite

Weitere Informationen:
D:
80 mm
B:
28 mm
H:
108 mm
d:
9 mm
P:
100 mm
P1:
83 mm
M:
80 mm
M1:
62 mm
N:
74 mm
N1:
55 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
100 kg
Gewicht:
0,3 kg
Passende Lenkrolle:
77761080SS Artikel-Nr.
Passende Lenkrolle mit Feststeller:
77762080SS Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Edelstal-Transportrollen Edelstahl-Transportrol, Fixed castor Transport castor Wheel Tyre Wheels, Bockrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Rostfreie Rollen Inox-Rollen V2A-Rollen Niro-Ro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77761080SS
ab € 15,29*
Zubehör
Mädler
77762080SS
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.