Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000732 Gabelbefestigung für Zylinder-ø32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000732
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QA/8032/23
EAN/GTIN:
     4067201174677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Werkstoffe:
Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl.

Befestigungselement am Abschlussdeckel.
Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
32 mm
CB H14:
26 mm
ØEK f8:
10 mm
FL:
22 mm
L:
13 mm
LH:
52 mm
MR:
9 mm
R:
32,5 mm
UB:
45 mm
Gewicht:
110 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
1
€ 10,00*
ab € 11,14*
€ 12,29*
17 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,72*
€ 14,88*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 14,92*
2 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 12,22*
€ 16,93*
1
€ 8,95*
ab € 12,60*
€ 18,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/22
ab € 10,92*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/27
ab € 10,37*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/33
ab € 23,96*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8025/25
ab € 3,52*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8025/38
ab € 17,82*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19493
ab € 11,37*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/21
ab € 7,51*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/41
ab € 17,38*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/00
ab € 48,42*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182032/40
ab € 66,63*
Zubehör
IMI Norgren
KJ10D
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.