Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000740 Gabelbefestigung für Zylinder-ø40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000740
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QA/8040/23
EAN/GTIN:
     4067201174684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Werkstoffe:
Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl.

Befestigungselement am Abschlussdeckel.
Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
40 mm
CB H14:
28 mm
ØEK f8:
12 mm
FL:
25 mm
L:
16 mm
LH:
60 mm
MR:
12 mm
R:
38 mm
UB:
52 mm
Gewicht:
160 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
123
1
€ 10,00*
ab € 11,80*
€ 13,02*
17 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,46*
€ 15,85*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,43*
€ 15,88*
2 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 12,91*
€ 17,99*
1
€ 8,95*
ab € 13,16*
€ 18,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P40311
ab € 25,30*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/34
ab € 38,33*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/27
ab € 11,08*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/33
ab € 27,46*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/22
ab € 11,47*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8040/38
ab € 14,95*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/21
ab € 7,51*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8040/32
ab € 16,49*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19494
ab € 13,15*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/41
ab € 22,25*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/00
ab € 54,76*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182040/40
ab € 82,65*
Zubehör
IMI Norgren
KJ10D
ab € 20,90*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8032/35
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.