Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000840 Gabelbefestigung, S für Zylinder-ø40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000840
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QA/8040/42
EAN/GTIN:
     4067201178705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile

Werkstoffe: Befestigung: Aluminium. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
40 mm
B1:
16 mm
B2:
40 mm
B3:
4,3 mm
EK1 h9:
12 mm
FL:
25 mm
R:
38 mm
R1:
12,0 mm
R2:
20 mm
Gewicht:
250 g
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Gabelbefestigung, Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, norgren gabelkopf, imi norgren originalteile, Gabelbefestigung, clevis mount, Zylinderdurchmesser, Ausführung, pneumatic, schmale, Pneumatik
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
1
€ 10,00*
ab € 11,31*
€ 12,48*
17 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,46*
€ 15,78*
1 Tag
67
1
€ 5,90*
ab € 11,40*
€ 15,80*
2 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 12,97*
€ 17,92*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 19,49*
€ 26,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P40311
ab € 25,30*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/34
ab € 38,33*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/27
ab € 11,08*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/33
ab € 27,46*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/22
ab € 11,47*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8040/38
ab € 14,95*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/21
ab € 7,51*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8040/32
ab € 16,49*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19494
ab € 13,15*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/41
ab € 22,25*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/00
ab € 54,76*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182040/40
ab € 82,65*
Zubehör
IMI Norgren
KJ10D
ab € 20,90*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8032/35
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.