Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000980 Lagerbock, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000980
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/P19935
EAN/GTIN:
     4067201178446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder

Werkstoff:
Grauguss, lackiert.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
80 mm
CA:
63 mm
CN G7:
20 mm
Ø D:
18 mm
EM1:
20 mm
G1:
47 mm
G2:
40 mm
G3:
60 mm
H2:
14 mm
K1:
66 mm
K2:
86 mm
L1:
2,5 mm
R:
15 mm
Ø S:
11,0 mm
Z:
15° Grad
Gewicht:
658 g
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Zylinder-Fußbefestigung, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, Gabelbefestigung, Pneumatik, Ausführung, pneumatic, schmale, starr, Gegenlager, bracket hinge, Zylinderdurchmesser, Lagerbock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,46*
€ 37,27*
Lager 183
6
€ 10,00*
ab € 34,76*
€ 38,35*
3 Tage
5
€ 8,90*
ab € 32,37*
€ 42,18*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,38*
€ 49,88*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 48,31*
€ 62,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QM/8080/38
ab € 41,06*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/34
ab € 68,53*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/22
ab € 20,16*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/27
ab € 19,46*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/33
ab € 43,38*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/23
ab € 22,26*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/42
ab € 22,19*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8080/25
ab € 23,00*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/21
ab € 15,37*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/41
ab € 28,15*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/00
ab € 98,77*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182080/40
ab € 139,44*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8080/32
ab € 56,37*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8080/35
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.