Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81001080 Lagerbock, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81001080
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/P19497
EAN/GTIN:
     4067201180500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder

Werkstoff:
Aluminium Druckguss.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Zylinderdurchmesser:
80 [mm]
[CA]:
63 [mm]
Bohrungsdurchmesser [CK H7]:
16 [mm]
[Ø D]:
18 [mm]
[EM1]:
50 [mm]
[G1]:
47 [mm]
[G2]:
40 [mm]
Länge der Montagefläche [G3]:
60 [mm]
[H2]:
14 [mm]
[K1]:
66 [mm]
Breite der Montagefläche [K2]:
86 [mm]
[L1]:
2,5 [mm]
[R]:
15 [mm]
[Ø S]:
11,0 [mm]
Schwenkwinkel [Z]:
15° [°]
Gewicht:
750 [g]
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,42*
€ 30,00*
Lager 183
8
€ 10,00*
ab € 27,49*
€ 30,33*
€ 4,00*
ab € 23,23*
€ 32,49*
€ 8,95*
ab € 23,58*
€ 32,49*
2 Tage
11
€ 8,90*
ab € 25,43*
€ 33,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QM/8080/38
ab € 41,06*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/34
ab € 68,27*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/22
ab € 20,27*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/27
ab € 19,51*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/33
ab € 43,11*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/23
ab € 22,24*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/42
ab € 22,24*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8080/25
ab € 23,16*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/21
ab € 15,39*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/41
ab € 28,06*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/00
ab € 89,61*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182080/40
ab € 140,28*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8080/32
ab € 56,29*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8080/35
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.