Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85111411 2/2 Wegeventil DN 10 G1/4 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-85111411
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8253000.8001.02400
EAN/GTIN:
     4067201177180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas


Werkstoff: Gehäuse: Messing, PA66. Sitzdichtung: NBR. Innenteile:
1.4104, 1.4303, PVDF.




  • Für neutrale, gasförmige und flüssige Fluide.


  • Elektromagnetisch betätigt, mit Zwangsanhebung.


  • Membranventile.


  • Anschluss Innengewinde G1/4 bis G1/2.


  • Betriebsdruck 0 bis 10 bar.




Bei verschmutzten Fluiden ist der Vorbau eines Schmutzfängers zu
empfehlen. Beschreibung (Standardgerät) Magnetventil für z. B.
Luft, Wasser, Ö, l. Schaltfunktion: In Ruhestellung gesperrt.
Durchflussrichtung: festgelegt. Fluidtemperatur: -10°C bis max. +90°C.
Umgebungstemperatur: -10 °C bis max. +50°C. Einbaulage: beliebig,
vorzugsweise Magnet senkrecht nach oben. Merkmale



  • Geeignet für Vakuum.


  • Einfacher Aufbau.


  • Kompakter Betätigungsmagnet mit integrierter Hülse.


  • Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz (Zero Delta P).


  • Betriebsdruck 0 - 20 bar bei Wechselspannung und NBR Dichtung.




Leistungsaufnahme Nach DIN VDE 0580 bei Spulentemperatur von +20°C.
Bei betriebswarmer Magnetspule (DC) verringert sich die Leistungsaufnahme
aus physikalischen Gründen um bis zu ca. 30%. Gleichstrom: 12 W
Wechselstrom: im Anzug 20 VA, im Betrieb 16 VA Magnet Ausführung
nach VDE 0580. Spannungstoleranz ±, 10%. Einschaltdauer (ED) 100%. Schutzart
nach EN 60529 IP65. Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 (im Beipack). Hinweise
zur EMV-Richtlinie und zur Druckgeräterichtlinie (DGRL):
Siehe
Katalogseite 457.


*Bei gasförmigen und flüssigen Fluiden bis 25 mm², /s (cSt). ** Cv-Wert
(US) = kv-Wert x 1,2.

Weitere Informationen:
Material:
Messing / Kunststoff
Oberfläche:
Unveredelt
Spannung:
24 V d.c.
Anschluss:
G 1/4"
Nennweite:
10 [mm]
Baulänge:
44 [mm]
Betriebsdruck (min.):
0 [bar]
Betriebsdruck (max.):
10 [bar]
kv-Wert Basis:
1,5 [m3/h]
Gewicht:
0,5 [kg]
Länge [L]:
44 [mm]
Höhe [H]:
87 [mm]
[H1]:
73 [mm]
[B]:
14 [mm]
Schlüsselweite [SW]:
21 [mm]
Gewindelänge [T]:
12 [mm]
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 61,03*
€ 67,34*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,12*
€ 83,93*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 72,27*
€ 90,39*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 90,45*
€ 111,16*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.