Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85123412 2/2 Wegeventil DN 20 G3/4 230V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-85123412
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8254300.9154.23049
EAN/GTIN:
     4067201177333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas


Werkstoff: Gehäuse: Messing. Sitzdichtung: NBR. Innenteile:
Edelstähle, PVDF, Messing.




  • Für neutrale, gasförmige und flüssige Fluide.


  • Elektromagnetisch betätigt, mit Zwangsanhebung.


  • Membranventile.


  • Anschluss Innengewinde G3/4 bis G1.


  • Betriebsdruck 0 bis 10 bar.




Bei verschmutzten Fluiden ist der Vorbau eines Schmutzfängers zu
empfehlen. Beschreibung (Standardgerät) Magnetventil für z. B.
Luft, Wasser, Ö, l. Schaltfunktion: In Ruhestellung gesperrt.
Durchflussrichtung: festgelegt. Fluidtemperatur: -10°C bis max. +90°C.
Umgebungstemperatur: -10 °C bis max. +50°C. Einbaulage: beliebig,
vorzugsweise Magnet senkrecht nach oben. Merkmale



  • Hohe Durchflussleistung.


  • Für robuste Anwendungen.


  • Schließdämpfung.


  • Für Vakuum geeignet.


  • Für Systeme mit niedrigen und schwankenden Druckverhältnissen.


  • Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz (Zero Delta P).


  • Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet.




Leistungsaufnahme Nach DIN VDE 0580 bei Spulentemperatur von +20°C.
Bei betriebswarmer Magnetspule (DC) verringert sich die Leistungsaufnahme
aus physikalischen Gründen um bis zu ca. 30%. Gleichstrom: 18 W
Wechselstrom: im Anzug 20 VA, im Betrieb 18 VA Hinweis: Bei
explosionsgeschützten Magneten (auf Anfrage) verringern sich die
zulässigen Temperaturbereiche. Magnet Ausführung nach VDE
0580. Spannungstoleranz ±, 10%. Einschaltdauer (ED) 100%. Schutzart nach EN
60529 IP65. Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 (im Beipack). Hinweise
zur EMV-Richtlinie und zur Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Siehe
Katalogseite 459.


*Bei gasförmigen und flüssigen Fluiden bis 25 mm², /s (cSt). ** Cv-Wert
(US) = kv-Wert x 1,2.

Weitere Informationen:
Spannung:
230 V 50/60Hz Spannung
Anschlussgröße:
G3/4 Anschlussgröße
Nennweite:
20 mm
Baulänge:
80 mm
Betriebsdruck* min.:
0 bar
Betriebsdruck* max.:
10 bar
kv-Wert** Basis:
5,8 m³/h
Gewicht:
1 kg
Ø A:
50 mm
H:
115 mm
H1:
99 mm
L:
80 mm
L1:
36,5 mm
T:
16 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 168,37*
€ 197,20*
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 187,30*
€ 206,67*
4 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 180,07*
€ 210,34*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 210,18*
€ 245,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.