Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Pneumatik Anschlussstück
>
Artikel
86011238 Einschraubverbindung G3/8A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
183-86011238
Hersteller:
IMI Norgren
Herst.-Nr.:
102251238
EAN/GTIN:
4067201179443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Werkstoff:
Messing vernickelt.
Zylindrisches Gewinde mit O-Ring. M3 und M5 mit Dichtring.
Weitere Informationen:
Ø A:
12 mm
B:
G3/8A mm
C:
24 mm
SW:
19 mm
E:
9,0 mm
Ø F:
- mm
G:
7 mm
Gewicht:
24 g
... >
Pneumatikelemente
>
Schnellsteck-Verbindungen Pneufit® Push-In (überwiegend Messing)
>
Gerade Einschraubverbindung, zylindrisches Gewinde
Weitere Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
,
Einschraubstutzen
,
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
Geradverschraubung
,
IMI Norgren Originalteile
,
IMI-Originalteile
,
Norgren-Originalteile
,
Druckluft Anschlussstück
,
Druckluftanschlußstück
,
Pneumatik Anschlussstück
,
gerade einschraubverschraubung messing
,
norgren geradverschraubung
,
imi norgren originalteile
,
fitting
,
Dichtring
,
G3/8A
,
pneumatics
,
G1/2A
,
Pneumatik
,
Gewinde
,
Einschraubverbindung
,
Rohr-Außendurchmesser
,
G1/8A
,
Gerade
,
O-Ring
,
G1/4A
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
5 Tage
8
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,62*
€ 3,57*
Lager 4065
2 Tage
58
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 3,84*
Lager 183
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 4,33*
€ 5,13*
Lager 955
2 Tage
46
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 6,05*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 6,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 183
Versand:
Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 183
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing vernickelt, 20bar
RS Pro
1977685
ab € 44,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen