| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S67617 Herst.-Nr.: 102251238 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zylindrisches Gewinde mit O-Ring. Features: Extrem kompakte Einheit Silikonfreie Dichtungen Einfaches Rohreinsetzen für schnelle Montage Montage bei begrenztem Einbauraum Verlässlich und korrosionsgeschützt Hinweise: Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | +80 °C (max) | Rohr-Ø: | 12 mm | Max. Umgebungstemperatur: | +80 °C | Herst.-Teilenr.: | 102251238 | Min. Umgebungstemperatur: | -20 °C | Material: | Messing | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Außengewinde: | 3/8" | Betriebsdruck (max.): | 18 bar | Produkt-Art: | Gerade-Verbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, einschraubstutzen gerade, imi norgren originalteile, 02050000183638, IMI NORGREN, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,63* | € 3,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,33* | € 5,13* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,75* | € 6,11* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,29* | € 6,72* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,52* | € 8,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|