Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86230800 Winkel-Steckverb. Rohr-ø8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86230800
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     100430800
EAN/GTIN:
     4067201181200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder

Werkstoff: Messing vernickelt.
Zum Verbinden von Push-In Verschraubungen.

Weitere Informationen:
Ø A:
8 mm
Ø A1:
8 mm
Ø C:
14 mm
D:
- mm
E:
21,2 mm
F:
29,5 mm
Gewicht:
30 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,75*
€ 5,05*
1 Tag
200
1
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 5,47*
Lager 183
11
1
€ 10,00*
ab € 5,86*
€ 6,96*
2 Tage
24
10
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 8,22*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 9,01*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.