Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneufit-Schnellsteckverbindungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_FI_100430400_w.jpg
PH_FI_100430400_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847100430800
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     100430800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
IMI Norgren Originalteile
Pneufit-Schnellsteckverbindungen, Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung, O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk, Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage, Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage, Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen, Zuverlässig und korrosionsbeständig Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -0.9...18bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Material Gehäuse: Glasgefülltes Nylon Rohr Länge mm: 8mm Serie: Pneufit
Weitere Informationen:
Betriebsdruck Bar:
-0.9...18bar
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Material Gehäuse:
Glasgefülltes Nylon
Rohr Länge mm:
8mm
Serie:
Pneufit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
191
1
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 5,44*
1 Tag
11
1
€ 10,00*
ab € 5,86*
€ 6,96*
2 Tage
33
10
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 8,23*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 9,06*
€ 11,49*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,08*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.