Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86554800 Entlüftungsventil Gewinde G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86554800
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     T70C4800
EAN/GTIN:
     4067201176527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil


Werkstoffe: Gehäuse und Deckel Aluminium oder Zinklegierung,
Dichtungen NBR. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte
Druckluft. Wirkungsweise: Sitzventil. Montage: Leitungseinbau.
Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar. Gerätetemperatur: 80 ° C max.




  • ermöglicht eine schnelle Entlüftung von Druckbehältern und Zylindern


  • ermöglicht höhere Zylindergeschwindigkeit.



Weitere Informationen:
A:
G1/2 A
Ø B:
30 mm
D:
40 mm
F:
15,5 mm
G:
4,0 mm
H:
73,5 mm
Ø J:
46 mm
K:
48,0 mm
SW1:
30 mm
SW2:
46 SW2
Kv-Wert 1-2:
6,14 Kv-Wert 1-2
Kv-Wert 2-3:
6,84 Kv-Wert 2-3
Durchfluss (m3/h) 1-2:
554,4 Durchfluss (m3/h) 1-
Durchfluss (m3/h) 2-3:
617,4 Durchfluss (m3/h) 2-
Gewicht:
190 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
€ 5,90*
ab € 28,18*
€ 36,68*
Lager 183
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 34,48*
€ 38,05*
1 Tag
25
€ 8,90*
ab € 32,06*
€ 41,54*
€ 8,95*
ab € 32,44*
€ 43,26*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 29,57*
€ 47,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.