Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Liquimate 2K Power Kleber 25ml 6179 Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-6179
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6179
EAN/GTIN:
     4100420061790
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

Beschreibung:

Hochfester, schnellhärtender 2-Komponenten-Methylacrylat-Klebstoff. Zur dauerhaften Kraftverklebung von Stahl, Alu, Metall, warmverformbarem Kunststoff, Verbundwerkstoffen ABS, Acryl, PVC, GFK, PC, PET, PU usw. sowohl mit- als auch untereinander. Äußerst stoß- und abschälfest sowie beliebig bearbeitbar. Beständig gegen Benzin, Öl, milde Säuren und Laugen.

Einsatzgebiet:

Universalkleber für den Karosserie- und Fahrzeugbau (z. B. Stoßfänger, Kühler, Beleuchtung, Haltegriffe, Konsolenteile, Spoiler, Telefon- und Lautsprecherbefestigung). Ersatzmischer (Mischerspitze mit Gewinde, Art.-Nr. 6029).

Anwendung:

Für ein optimales Kleberesultat, Oberflächen mit dem Reiniger und Verdünner von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 6130) säubern und entfetten. Manche Oberflächen müssen angeraut werden. Kleber aus der Doppelspritze pressen und beide Komponenten mit einem Spatel gut durchmischen (automatische Durchmischung beim Einsatz der Mischerdüse). Kleber auftragen und Teile zusammenfügen (max. Verarbeitungszeit 5-7 Min.). Nach ca. 1 Std. handfest und nach 24 Std. durchgehärtet. Aushärtezeit abhängig von der Raumtemperatur. Kleber nicht unter 0 °C verarbeiten. Nach Gebrauch Gebinde mit Kappe verschließen. Kühl und trocken lagern.

Hochfester, schnellhärtender 2-Komponenten-Methylacrylat-Klebstoff. Zur dauerhaften Verklebung von Stahl, Alu, Metall, warmverformbarem Kunststoff, Verbundwerkstoff ABS, Acryl, PVC, GFK, PC, PET, PU usw. mit- und untereinander. Äußerst stoß- und abschälfest und beliebig bearbeitbar. Beständig gegen Benzin, Öl, milde Säuren und Laugen.
Anwendung: Für ein optimales Kleberesultat müssen die Oberflächen sauber und fettfrei sein. Manche Oberflächen müssen angeraut werden. Kleber aus der Doppelspritze pressen und beide Komponenten mit einem Spatel gut durchmischen (automatische Durchmischung beim Einsatz der Mischerdüse). Kleber auftragen und Teile zusammenfügen (max. Verarbeitungszeit 5-7 Min.). Nach ca. 1 Std. handfest und nach 24 Std. durchgehärtet. Aushärtezeit abhängig von der Raumtemperatur. Kleber nicht unter 0 °C verarbeiten. Nach Gebrauch Gebinde mit Kappe verschließen. Kühl und trocken lagern.

Gefahr

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
Verpackungseinheit (Stück):
6
Gebindeart:
Blister
Gebindeinhalt:
25 [ml]
Gewicht:
0,09 [kg]

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
6
€ 18,00*
ab € 9,70*
€ 10,80*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 9,10*
€ 12,38*
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 10,07667*
€ 13,14667*
10 Tage
15
2
€ 6,99*
ab € 13,33*
€ 17,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 64,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.