Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Liquimate 2K Power Kleber 25 ml 283010-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-283010-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6179
EAN/GTIN:
     4100420061790
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
LIQUI MOLY Liquimate 2K Power Kleber 25 ml Hochfester, schnellhärtender 2-Komponenten-Methylacrylat-Klebstoff. Zur dauerhaften Kraftverklebung von Stahl, Alu, Metall, warmverformbarem Kunststoff, Verbundwerkstoffen ABS, Acryl, PVC, GFK, PC, PET, PU usw. sowohl mit- als auch untereinander. Äußerst stoß- und abschälfest sowie beliebig bearbeitbar. Beständig gegen Benzin, Öl, milde Säuren und Laugen. hervorragende Scherfestigkeit härtet aus bei Raumtemperatur beständig gegen wässrige Säuren exzellente Witterungsbeständigkeit gute Wasserbeständigkeit resistent gegenüber Benzin, Öl ausgezeichnete Ablöse- und Stoßfestigkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
240.00 mm
WIDTH GRO:
235.00 mm
DEPTH GRO:
172.00 mm
WEIGHT GRO:
.150000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 10,00*
ab € 9,70*
€ 10,80*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 9,16*
€ 11,91*
Lager 4445
150
6
€ 7,90*
ab € 10,04667*
€ 12,66667*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,66667*
€ 15,07334
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,51667*
€ 14,89484
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,79667*
€ 14,03804
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,53667*
€ 13,72864
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04667*
€ 11,95554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 76,00002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.