Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventile, manuell betätigt Norgren 03062502 G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-20759
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     03062502
EAN/GTIN:
     4067201348528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
03062502 Hersteller-Nummer
Material Gehäuse:
Metall/metal Material Gehäuse
Betätigung/Rückstellung:
Knob/knob Betätigung/Rückstell
Anschlussgröße:
G1/4 Anschlussgröße
Fließrate:
965 l/min Fließrate
Maximaler Druck:
-0,9...10 bar Maximaler Druck
Farbe:
Schwarz/Black Farbe
Betätigungskraft:
18 N
Länge:
131,5 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
0,37 kg
Verschleißteilsatz:
03840802 Verschleißteilsatz
Weitere Suchbegriffe: Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, imi norgren originalteile, 03036802 03036832 03040802 03042002 03042102 03, 03040332 03043702 03029602 03063702 03048102 03, 03035103 03040402 03040432 03040502 03040532 03, 03041902 03041932 03041802801 3041822801 030425
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,27*
€ 84,16*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 77,83*
€ 96,45*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,28*
€ 98,76*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,81*
€ 139,16*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 126,73*
€ 151,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B200108
ab € 11,40*
Zubehör
k.A.
B202204
ab € 19,00*
Zubehör
k.A.
303003
ab € 0,98*
Zubehör
IMI Norgren
101250828 DIS
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.