Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatten VDMA 24345 Form D Norgren CQM/22152/3/22 ISO 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-903015-21820
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     CQM/22152/3/22
EAN/GTIN:
     4067201368885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplattensatz
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile

Material: Aluminium-Druckguss

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
CQM/22152/3/22 Hersteller-Nummer
Anschlussgröße:
ISO 1 Anschlussgröße
Anschlussgewindetyp:
ISO G Anschlussgewindetyp
Länge:
110 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
46 mm
Gewicht:
0,22 kg
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Endplatte, imi norgren originalteile, CQM/22152/3/22 CQM/22253/3/22 CQM/22354/3/22
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 35,32*
€ 45,73*
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,53*
€ 45,78*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 39,29*
€ 50,47*
Lager 183
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 49,06*
€ 59,47*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 51,19*
€ 65,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
T40C3800
ab € 2,26*
Zubehör
IMI Norgren
C02251038
ab € 1,16*
Zubehör
IMI Norgren
160050038
ab € 0,66*
Zubehör
IMI Norgren
C02471038
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.