Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter 25kA,Ableiterklasse I/II B/C+Hilfskontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-IS010112--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     IS010112--
EAN/GTIN:
     9004840268041
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kombinierter Funkenstreckenableiter (Testklasse I+II [B+C])
Blitzstromtragfähigkeit:
25kA (10/350)
Max. Dauerspannung:
255VAC
Meldekontakt:
ja
Schutzpegel:
<2,5kV
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, hilfskontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.