Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelbatt.Notleuchte VM Autotest LED/3h 230VAC Deckeneinbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-NLVMC003SC
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     NLVMC003SC
EAN/GTIN:
     9004840670141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahlleuchte
Autonomiezeit:
3h
Design:
VM
EB-ZB:
Einzelbatterienotleuchten
Erkennungsweite:
22m
Farbe:
silber
Funktion:
Selfcontrol
Leuchtenart:
Rettungszeichenleuchte
Leuchtmittel/Lampe:
LED
Montage:
Einbaumontage
Schutzart:
IP40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,73*
€ 315,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,81*
€ 287,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.