Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Wellpappe 250 x 176 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtasche aus Wellpappe 250 x 176 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Wellpappe 250 x 176 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Wellpappe 250 x 176 mm, Ansicht 2
Versandtasche aus Wellpappe 250 x 176 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP W01.02 CH
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     PP W01.02 CH
EAN/GTIN:
     4250315308322
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche aus Wellpappe 250 x 176 mm

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
176 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton tasche, Versandtasche, Versand, Tasche, Wellpappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 48,49*
€ 64,25*
1 Tag
34
€ 20,00*
ab € 24,48*
€ 64,27*
Lager 1879
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,54*
€ 65,97*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,97*
€ 78,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,75*
€ 66,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,58*
€ 59,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,23*
€ 52,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,61*
€ 49,52
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 36,99*
€ 44,02
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 34,68*
€ 41,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,54*
€ 36,34
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.